Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bitumenband Bitu Roll KSK
Stark selbstklebende, rissüberbrückende Premium-Bitumendichtbahn zur sicheren Bauwerksabdichtung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geeignet für Abdichtungen gemäß DIN 18533-1 Klasse W1.1-E; Klasse W1.2-E; Klasse W4-E gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden, Wandsockel
- Geeignet für Abdichtungen gemäß DIN 18531-5 von Balkonen, Loggien und Laubengängen unter entsprechenden Schutzschichten
- Geeignet als Bitumen-Mauersperrbahn gemäß EN 14967:2006.
- Geprüfte Qualität gemäß DIN EN 13969
Rasche und sichere Verarbeitung
- Einseitige Selbstklebefläche sorgt für einfaches und schnelles Verarbeiten der Bahn
- Sehr reißfestes Trägermaterial schützt vor Beschädigungen
- Bis zu 50% schnellere Verlegung gegenüber konventionellen Abdichtungen
- Sofort wasser- und schlagregendicht
- Ganzjährig ab -5°C verarbeitbar (unter 0°C mit Primer)
- Radondicht
- Brandverhalten: Klasse E
- Wasserdichtheit: Bestanden
- Widerstand gegen Stoßbelastung: dicht, Verfahren B:≤ 1250mm
- Dauerhaftigkeit gegenüber Alterung/Abbau: Bestanden
- Dauerhaftigkeit gegenüber Chemikalien: Bestanden
- Kaltbiegeverhalten: ≤ -30°C
Nicht zulässig für die Kellerabdichtung nach DIN 18195 Teil 6 gegen von außen drückendes Wasser bzw. DIN 18533 1-2.1/2.2 sowie nach Anwendungsklasse W3-E (nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken).
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- Geeignet für dauerhafte und sichere Abdichtungen gemäß DIN 18533-1 Klasse W1.1-E; Klasse W1.2-E; Klasse W4-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden, Wandsockel)
- Geeignet für Abdichtungen gemäß DIN 18531-5 von Balkonen, Loggien und Laubengängen unter entsprechenden Schutzschichten
- Geeignet für Abdichtungen zwischen Boden und Wand als Bitumen-Mauerwerkssperre gemäß EN 14967:2006. Einsatz auch als L- oder Z-Sperre.
- Flächenabdichtung gegen Radongas
- Saugende und poröse Untergründe sind mit Primer Bitu Roll KSK ( Art. 0997889635), vorzubehandeln. Bei Verarbeitungstemperaturen zwischen -5°C und 0°C ist grundsätzlich Primer zu verwenden.
- Länge zuschneiden, Schutzpapier der Dichtbahn abziehen und die Dichtbahn faltenfrei aufbringen
- Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten muss das Band mit einer Andrückwalze oder ähnlichem an den Untergrund gepresst und geglättet werden
- Beim Verbinden der Streifen sollte die Überlappung mindestens 50 mm betragen
- Dichtbahn nicht dauerhaft UV-beständig, die Dauer der Freibewitterung ist auf die Einbauzeit von bis zu 4 Wochen beschränkt
- Weitere Informationen bitte im Technischen Datenblatt beachten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!