Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Bitumen-Dichtungsband Bitu Roll Plus
Bitumen-Dichtungsband Bitu Roll Plus - 1
Bitumen-Dichtungsband Bitu Roll Plus - 2
Bitumen-Dichtungsband Bitu Roll Plus - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bitumen-Dichtungsband Bitu Roll Plus

Selbstklebende, dichtende Bitumenrissbrücke zur zuverlässigen Abdichtung von Gebäuden.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Entspricht DIN 18533-1 1.1/1.2 und DIN 18531-5-8.2.2 und W4 für die Abdichtung von Bauwerken


Geeignet zur Versiegelung gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser (Kapillarwasser, Haftwasser, Spritzwasser). Qualitätsgeprüft gemäß DIN EN 13969.



Schnelles und sicheres Anbringen


  • Die selbstklebende Oberfläche auf einer Seite gewährleistet eine schnelle und einfache Anbringung der Bahnen.

  • Das reißfeste Trägermaterial schützt vor möglichen Beschädigungen.

  • Die Anbringung ist im Vergleich zu herkömmlichen Dichtungssystemen um 50 % schneller.

  • Sofort beständig gegen Wasser und Regen

  • Kann ganzjährig ab -5 °C angewendet werden


Mehr Sicherheit dank Schutzfolie


  • Faltenloses Aufbringen verhindert das Eindringen von Wasser durch Kapillarkräfte.

  • Die Schutzfolie ist bis zu 3 cm vom Rand und zur Mitte des Bandes vorgeschnitten, um das Anbringen zu erleichtern (Breiten von 150 mm oder mehr).
Hinweis

Produkt nicht geeignet für die Abdichtung von Kellern gemäß DIN 18195 Teil 6 und DIN 18533 1-2.1/2.2 gegen nicht drückendes Wasser

Geprüft gemäß EN 14967:2006


  • Brandklasse: Klasse E

  • Abdichtung: bestanden

  • Widerstand gegen Kollisionsspannungen: luftdicht, Methode A: ≤ 200 mm

  • Langanhaltende Beständigkeit gegen Alterung/Degradation: bestanden

  • Langanhaltende Beständigkeit gegen chemische Stoffe: bestanden

  • Kälteflexibilität: ≤ -30 °C

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen. Führen Sie jedoch vor jeder Anwendung eigene Tests durch. Aufgrund der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sowie Lager- und Verarbeitungsbedingungen können wir keine Haftung für spezielle Anwendungsergebnisse übernehmen. Wir übernehmen keine Haftung für technische Informationen oder Ratschläge, die von unserem Kundendienst kostenlos bereitgestellt werden. Daher muss jeder, der das Produkt verwenden möchte, vor der Verwendung prüfen, ob es für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist, und übernimmt in jedem Fall die gesamte Haftung, die sich aus der Verwendung ergeben kann. Wir garantieren die gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Würth Produkte werden ständig verbessert. Wir behalten uns daher das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen und Produkte weiterzuentwickeln.