Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schutz vor Korrosion und dielektrischen Beschichtungen von Leitungen, die erdverlegt werden sollen
Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, Handhabung und einfache Anwendung
Verlängerbar mit leichtem elastischen Rückschlag
Starke Haftfähigkeit mit großer Klebemasse
Selbstklebende Seite durch Polyethylenfolie geschützt
Chemikalienbeständig
Vorteile:
- Kaltanwendung ohne Flammen, dadurch Vermeidung von Risiken, die sich aus der Verwendung von Flammen ergeben
- Schnelle Anwendung
Die gegebenen technischen Ratschläge erfolgen auf Grundlage unserer umfassenden Erfahrungen, sollten jedoch stets nur als Anhaltspunkte gelten, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!