Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bituminöse Emulsion BITUMUL W PLUS
Bituminöse, wässrige, einkomponentige Emulsionsklebepaste zum Abdichten von Rückhaltewänden gegen Wasser und Verkleben von Dämmstoffplatten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Produkt ist gebrauchsfertig und einfach zu verwenden
- Nicht gefährlich und nicht entzündlich
- Lösemittelfrei für geringe Giftigkeit
- Mit Wasser verdünnbar (nur als Grundierung zu verwenden)
- Bietet Klebeigenschaften
- Kalt verarbeitbar ohne Wärmebedarf
- Pastöse Konsistenz, fließt nicht auf senkrechten Flächen
- Anwendung kann mit einem Spachtel oder einer Bürste erfolgen.
- Das Produkt nicht bei Temperaturen unter +10°C oder bei Regenerwartung, auf nassen Flächen oder bei Vorhandensein von Nässe auftragen.
- Vor Frost schützen! Es ist wichtig, das Produkt bei Temperaturen über +5°C trocknen zu lassen
- Nicht auf ebenen Flächen, Dächern, Terrassen usw. auftragen.
- Nicht auf Oberflächen auftragen, die mit wasserabweisenden Produkten behandelt wurden
- Um zu verhindern, dass das Produkt durch niedrige oder hohe Temperaturen beschädigt wird, das Produkt nicht geöffnet lassen
- Packungen mit BITUMUL W PLUS im Sommer nicht den heißesten Stunden des Tages und keinem direkten Sonnenlicht aussetzen und das Produkt unter den genannten Bedingungen auch nicht auftragen.
- BITUMUL W PLUS vor Regen, Tau und Nebel schützen, bis es vollständig trocken ist.
- BITUMUL W PLUS ist ein Produkt mit wasserfesten Eigenschaften, ist aber für Dauerkontakt mit Wasser nicht geeignet
- BITUMUL W PLUS ist ein bituminöser Mastik, der seine Haltekraft im Laufe der Zeit entwickelt. Nach vollständiger und korrekter Trocknung haftet das Produkt vollständig
- Keine Zusätze, Zement oder Wasser hinzufügen (außer bei Vorbehandlung)
- Die Trocknungszeiten variieren je nach aufgetragener Dicke, Temperatur und Umgebungsfeuchtigkeit
Geeignet zur Wasserabdichtung von Fundamentwänden und Haltewänden, Säulen, Stangen und Betonkonstruktionen im Allgemeinen. Verwendung als Klebstoff für die Verklebung von Styropor, Polyurethan, Kork, Stein- und Glaswolle auf wasserfesten Grundwänden als Schutz vor dem Füllen
Vorbereitung der Oberflächen:
Warten Sie die vollständige Aushärtung neuer Zementflächen. Reinigen Sie gründlich, indem Sie alle Öle, Fette, formtrennende Produkte (bei Druckwäsche warten, bis die Oberfläche vollständig trocken ist), Staub, nicht haftende brüchige Teile und lose Teile entfernen. Die Durchgangslöcher der Abstandsbolzen mit geeigneten Baustopfen und PU 40+ Bauklebedichtstoff verschließen. Die Ebenheit dieser Punkte mit faserverstärktem Mörtel (z. B. Speedcem) wiederherstellen. Den gleichen Mörtel oder PU 40+-Klebstoff verwenden, um eine Hohlbasis zwischen Platte und Wand herzustellen. Mögliche Unregelmäßigkeiten auf dem Untergrund, zu raue Verputzen und Gussteile, Löcher, Kiesklammern, Risse usw. müssen mit geeigneten Mörteln repariert und/oder zugeschnitten werden. Technische Fugen sollten mit geeigneten Produkten vorbehandelt werden, um eine effektive hermetische Abdichtung zu gewährleisten
Anwendung
Wasserdichter Schutz der Haltewände:
- Vorbehandlung: Die Oberfläche mit BITUMUL W PLUS Primer gemischt mit klarem Wasser im Verhältnis 1:1 behandeln. Warten Sie, bis Sie vollständig getrocknet sind, bevor Sie mit dem nächsten Verarbeitungsschritt fortfahren
- Schutz: BITUMUL W PLUS mit einem Mischer mit niedriger Drehzahl mischen und mit Spachtel oder Pinsel gut auf die zuvor behandelte Oberfläche auftragen. Je nach Dicke und erforderlichen Schutzart kann eine weitere Schicht des Produkts aufgetragen werden, aber erst nach vollständiger Trocknung der vorherigen Schicht
Dämmplatten verbinden:
- BITUMUL W PLUS mit einem Mischer mit niedriger Drehzahl mischen
- Punktartiges Verbinden: Das Produkt an Abstandsstellen (mindestens fünf auf einer Platte 120 x 60 cm) auf die Seite der Isolierplatte auftragen, die die zu isolierende Oberfläche berührt. Die Platte positionieren und leichten Druck ausüben, damit sie ordnungsgemäß haftet
- Beständiges Verbinden: Tragen Sie das Produkt mit einem Zahnspachtel auf die Wandfläche auf. Wählen Sie die Größe je nach Ebenheit und Eigenschaften des Untergrundes aus
- Die Verbundplatten mit geeigneten Isolierplatten weiter befestigen
Befüllvorgänge:
Errichten Sie ein geeignetes Entwässerungssystem am Boden der Wand und füllen Sie es, sobald das Produkt vollständig getrocknet ist. Es wird empfohlen, BITUMUL W PLUS vor Beginn ausreichend mit einer Schutzmembran (z. B. geprägte Membran) zu schützen, um Beschädigungen durch Stöße mit Steinen und Steinen aus dem Erdreich zu verhindern
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!