Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Blechlocher Spaltstempel metrische ISO Größen nach EN 50262
Blechlocher Spaltstempel metrische ISO Größen nach EN 50262 - 1
Blechlocher Spaltstempel metrische ISO Größen nach EN 50262 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blechlocher Spaltstempel metrische ISO Größen nach EN 50262

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
Einzeln (ohne Zugschraube)



Hohe Standzeit


Speziell entwickelte Schneidengeometrie



3-fach Spaltung des Materials in der Matrize – kein Verklemmen des Stanzabfalls an der Zugschraube, garantiert gleichmäßige Werkzeugbelastung und exakte, gratfreie, kreisrunde Löcher



Exaktes Ausrichten am Fadenkreuz


4 Einkerbungen an der Matrize

Hinweis

Für Zugschraube Ø19,0 mm kann alternativ auch mit Blechlocher Größe M20 (PG 13,5) vorgestanzt werden.


Zum Vorbohren: Spiralbohrer HSS Art.-Nr. 0624...


Zum Fetten der Zugschraube: AL 1100 Art.-Nr. 0893 110 1