Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vollständig aus Aluminium: Hülse aus AlMg5, Nagel aus AlCu4Mg1
- Mit Neopren-Unterlegscheibe mit erweiterter Abpolsterung
- Dank der besonderen Form und dem vorhandenen Nagelteil entlang der gesamten Länge der Hülse ist der Niet ideal für die Befestigung von weichen oder zerbrechlichen Materialien und bietet eine höheren mechanischen Widerstand als herkömmliche Nieten
Um eine optimale Befestigung zu gewährleisten, empfehlen wir die Verwendung der speziellen Düse
Wenn der Griffbereich nicht genau eingehalten wird, kann die Abdichtung nicht gewährleistet werden
Bei Anwendungen auf dünnen Blechen muss die mechanische Abdichtung des Niets geprüft werden; sie könnte deutlich unter der Zugfestigkeit liegen, die in der Tabelle für den Niet angegeben ist
Minimale Zugfestigkeit */N: Spannung/Schnitt * Prüfungen durchgeführt gemäß DIN EN ISO14589
Ideal zur Befestigung auf Kunststoffmaterialien, dünnen Aluminiumblechen (z. B. Wellpappe oder Sandwichpanel-Blechen), Verbundspanelen und halbkompakten Panelen
Besonders geeignet zur Befestigung von Halterungen für Photovoltaikmodule auf Wellblech und Kunststoffarmaturen in der Automobil-, Bau- und Schiffsbaubranche usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!