Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blindnietvorsatzgerät
Für die Verarbeitung von Blindniete Ø 2,4 - 5,0 mm in den Materialien Aluminium, Stahl und Edelstahl
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ermüdungsfreies Arbeiten gegenüber herkömmlichen Handnietzangen
- Kompatibel zu jedem marktüblichen Bohrfutter
- Verarbeitung von Würth-Bohrnieten
Das Vorsatzgerät ist nur geeignet für Maschinen mit Rechts-/Linkslauf. Empfehlenswert ist ein Akkuschrauber mit mindestens 14,4 V Spannung oder höher.
Einsetzbar bis zu einer Niethülsenlänge von max. 25 mm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!