Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Bodenständer-Set für Wärmepumpe
Bodenständer-Set für Wärmepumpe - 1
Bodenständer-Set für Wärmepumpe - 2
Bodenständer-Set für Wärmepumpe - 3
Bodenständer-Set für Wärmepumpe - 4
Bodenständer-Set für Wärmepumpe - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bodenständer-Set für Wärmepumpe

Wärmepumpe-Montageset komplett mit Gummistützen und Kondensatwanne

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp 

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Montageset aus verzinktem Stahl, lackiert in RAL 9002

  • Gummistützen, L 600 mm

  • Mit Kondensatwanne mit Durchm. 20 mm Ablass

  • Wird mit allen für die Montage erforderlichen Befestigungsteilen geliefert: Sechskantkopf M10X20 Befestigungsteile, Sechskantkopf MX20 Befestigungsteile, Unterlegscheiben, Muttern, selbstsichernde Muttern, Schwingungsdämpfer

  • Für die ordnungsgemäße Belüftung von Wärmepumpen mit einer Höhe von 250 mm

  • Die Gummisockel dämpfen Bodenschwingungen

  • Maximale Tragfähigkeit von 300 kg
Hinweis

Die Montage muss von qualifiziertem und spezialisiertem Personal durchgeführt werden


Unbefugtes Personal muss sich außerhalb des Montagebereichs aufhalten


Die angegebenen Tragfähigkeiten beachten. Diese werden nur bei korrekter Montage garantiert