Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bodenständer-Set für Wärmepumpe
Wärmepumpe-Montageset komplett mit Gummistützen und Kondensatwanne
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Montageset aus verzinktem Stahl, lackiert in RAL 9002
- Gummistützen, L 600 mm
- Mit Kondensatwanne mit Durchm. 20 mm Ablass
- Wird mit allen für die Montage erforderlichen Befestigungsteilen geliefert: Sechskantkopf M10X20 Befestigungsteile, Sechskantkopf MX20 Befestigungsteile, Unterlegscheiben, Muttern, selbstsichernde Muttern, Schwingungsdämpfer
- Für die ordnungsgemäße Belüftung von Wärmepumpen mit einer Höhe von 250 mm
- Die Gummisockel dämpfen Bodenschwingungen
- Maximale Tragfähigkeit von 300 kg
Die Montage muss von qualifiziertem und spezialisiertem Personal durchgeführt werden
Unbefugtes Personal muss sich außerhalb des Montagebereichs aufhalten
Die angegebenen Tragfähigkeiten beachten. Diese werden nur bei korrekter Montage garantiert
Für die Montage und zum Stützen von Wärmepumpen
1) Die beiden Sockel mit den Halterungen auf dem Boden anordnen und mit den beiden geschlitzten Winkeln sichern. Die beiden Stützen ungefähr in der Mitte der Bodenstütze positionieren und sicherstellen, dass sie horizontal ausgerichtet sind
2) Die beiden Stützgruppen so positionieren, dass der Abstand zwischen ihnen ermöglicht, dass sie auf der Wärmepumpe aufliegen können
3) Die beiden Winkel positionieren
4) Den Wassersammelbehälter durch seitliches Anbringen einsetzen
5) Den Ablass für das Kondensatablassrohr an der Auffangplatte befestigen
6) Die Wärmepumpe kann nun auf den Stützen platziert und mit den Gummielementen an ihnen befestigt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!