- Um die Schiene zu sichern, ein Loch mit einem Durchmesser von 5 mm an der Position des Fachbodenstifts bohren
- Geeignetes Fachbodenmaterial: Holz oder Glasplatten
- Bodenträger zusammen mit einer ovalen Kleiderstange, 30 x 15 mm oder 36 x 18 mm
- Mit Auflegern zur Befestigung von Holzfachböden oder zum Auflegen der Platten auf Saugnäpfe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!