- Mit dreischneidigen Wechselklingen
- Sehr stabiler Kopf für optimale Leistung (ermöglicht zudem Schnitte mit der Klingenspitze)
- Solides Gehäuse mit zwei hochpräzisen Gelenken, druckgeschmiedet
- Bolzenschneider mit maximalen Schnittwerten bis 10 mm Durchmesser und schmalem Kopf zum einfachen Schneiden an schwer zugänglichen Stellen
- Griffe aus ovalem Stahlrohr mit Handgriff aus thermoplastischem Kunststoff
Wichtig: Die maximalen Schnittwerte der Bolzenschneider sind einzuhalten
HRC 36
- Material mittlerer Stärke
- 1200 N/mm2
- 125 kp/mm2
- Festigkeitsklasse 10,9
HRC 48
- Hochfestes Material
- 1600 N/mm2
- 165 kp/mm2
- Festigkeitsklasse 14,9
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!