Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Brandschutzacryl ACR 240

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutzacryl ACR 240

Eine intumeszierende, leistungsstarke Brandschutzacryl zur brandschutztechnischen Abdichtung von linearen Fugen und Abschottungen.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Feuerwiderstand bis EI 240

  • Schnelle, meist einseitige Montage

  • Hohe Schalldämmungsleistung in nur 12 mm tiefen Fugen

  • Niedrige Freisetzung gefährlicher Substanzen

  • Halogen- und silikonfrei, lackierbar

  • Gute Haftung auf vielen Untergründen

  • Resistent gegen Feuchtigkeit und Spritzwasser

  • Geruchsneutral und UV beständig

  • Sehr umfangreich in brandschutztechnischen Anwendungen geprüft
Hinweis

Bei Verwendung für die brandschutzklassifizierten Abschottungen oder Fugendichtungen sind die ETA-21/0084, ETA-21/0085 und die Montageanleitung zu beachten.

ETA-21/0084 Abdichtung von linearen Fugen


ETA-21/0085 Abschottungen