Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Brandschutz-Silikon SIL 240
Brandschutz-Silikon  SIL 240  - 1
Brandschutz-Silikon  SIL 240  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutz-Silikon SIL 240

Fireseal – passive Brandschutzsysteme
Feuerbeständig bis EI 240

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Für die Abdichtung linearer Fugen

  • Elastisches, einkomponentiges Silikon, für eine optimale Abdichtung gegen die Ausbreitung von Rauch und giftigen Dämpfen, Hitze und Flammen durch Wände und Laderaumböden

  • Verwendung in Kombination mit Steinwolle, um El-Feuerfestigkeitswerte zu erreichen

  • Ausgezeichnete Elastizität

  • Optimale Haftung selbst auf porösen Materialien wie Beton, Gipskartonplatten usw.

  • NICHT überstreichbar

  • Alterungs- und witterungsbeständig, gute Beständigkeit gegenüber UV-Strahlen, geruchlos

  • Nicht empfohlen für Kunststoffe wie PE, PP, PTFE oder zum Abdichten von Bereichen, die im ständigen Kontakt mit Wasser sind, oder für horizontale Wandfugen, Kleben von Spiegeln, Marmor oder Naturstein

  • Hohe Feuerbeständigkeit bis zu 240 Minuten (je nach Fugenart)

  • Für Fugen aller Längen

  • Lange Feuerbeständigkeitszeiten selbst in Wänden, die nur 100 mm dick sind – andere Marken erfordern höhere Stärken, die üblicherweise auf einer Baustelle nicht vorhanden sind, die Zertifizierung dieser Produkte wird dadurch ungültig

  • Nicht nur für Böden sondern auch für Wände aus Beton, Gipskartonplatten und Vollziegeln sowie Hohlmaterialien verwendbar, solange sie eine Mindestdicke von 100 mm aufweisen

  • Dank seiner Elastizität passt es sich problemlos an die verschiedenen Formen der Fugen an

  • Einfach in der Handhabung und Anwendung: kann mit einer klassischen Auspresspistole für Silikon verwendet werden

  • Ergiebigkeit einer Kartusche: ca. 3 m (10 x 10-mm-Dichtung)
Hinweis

Zertifikate: www.wuerth.it/progettisti



Beachten Sie jeweils die Positionierungsvorgaben.



Da das Material nicht intumeszierend ist, ist es ist nicht geeignet für die Brandschutzabdichtung von Fugen mit Durchgangselementen (Rohre, Kabel usw.). Andere Fireseal-Systeme verwenden

Feuerwiderstandswerte gemäß EN 13501-2 - Wandbefestigung
Min. Wandstärke mmProbennameFugenbreite (mm)Stärke der Steinwolle/mm (Dichte ≥ 45 kg/m3)SIL 240 Silikonstärke/mmFeuerwiderstand
100C4020*10*EI 120
100D1020*10*EI 120
*Anbringung an beiden Seiten der Wand.
Feuerwiderstandswerte gemäß EN 13501-2 - Deckenbefestigung
Min. Deckenstärke mmProbennameFugenbreite (mm)Stärke der Steinwolle/mm (Dichte ≥ 45 kg/m3)SIL 240 Silikonstärke/mmFeuerwiderstand
150G4050*20*EI 180
150H1050*10*EI 240
*Anbringung auf beiden Seiten der Decke
Anwendungsgebiet
Anleitung