Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Brandschutz-Silikon SIL 240
Brandschutz-Silikon  SIL 240  - 1
Brandschutz-Silikon  SIL 240  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutz-Silikon SIL 240

Fireseal – passive Brandschutzsysteme
Feuerbeständig bis EI 240

  • Farbe: Weiß
  • Inhalt: 310 ml
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 18 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 5°C bis 35°C
  • Härte nach Shore A: 25
  • Chemische Basis: Neutralvernetzendes Silikonpolymer
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/d
  • Dichte: 1,4 g/cm³
  • Hautbildezeit min.: 20 min

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Inhalt UV-Beständigkeit Lagerfähigkeit ab Herstellung Anzahl VE
Preis/VE
08923141
Weiß 310 ml Ja 18 Monate

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 06 907 798 00

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Für die Abdichtung linearer Fugen

  • Elastisches, einkomponentiges Silikon, für eine optimale Abdichtung gegen die Ausbreitung von Rauch und giftigen Dämpfen, Hitze und Flammen durch Wände und Laderaumböden

  • Verwendung in Kombination mit Steinwolle, um El-Feuerfestigkeitswerte zu erreichen

  • Ausgezeichnete Elastizität

  • Optimale Haftung selbst auf porösen Materialien wie Beton, Gipskartonplatten usw.

  • NICHT überstreichbar

  • Alterungs- und witterungsbeständig, gute Beständigkeit gegenüber UV-Strahlen, geruchlos

  • Nicht empfohlen für Kunststoffe wie PE, PP, PTFE oder zum Abdichten von Bereichen, die im ständigen Kontakt mit Wasser sind, oder für horizontale Wandfugen, Kleben von Spiegeln, Marmor oder Naturstein

  • Hohe Feuerbeständigkeit bis zu 240 Minuten (je nach Fugenart)

  • Für Fugen aller Längen

  • Lange Feuerbeständigkeitszeiten selbst in Wänden, die nur 100 mm dick sind – andere Marken erfordern höhere Stärken, die üblicherweise auf einer Baustelle nicht vorhanden sind, die Zertifizierung dieser Produkte wird dadurch ungültig

  • Nicht nur für Böden sondern auch für Wände aus Beton, Gipskartonplatten und Vollziegeln sowie Hohlmaterialien verwendbar, solange sie eine Mindestdicke von 100 mm aufweisen

  • Dank seiner Elastizität passt es sich problemlos an die verschiedenen Formen der Fugen an

  • Einfach in der Handhabung und Anwendung: kann mit einer klassischen Auspresspistole für Silikon verwendet werden

  • Ergiebigkeit einer Kartusche: ca. 3 m (10 x 10-mm-Dichtung)
Hinweis

Zertifikate: www.wuerth.it/fireseal



Beachten Sie jeweils die Positionierungsspezifikationen.



Da das Material nicht intumeszierend ist, ist es ist nicht geeignet für die Brandschutzabdichtung von Fugen mit Durchgangselementen (Rohre, Kabel usw.). Verwenden Sie andere Fireseal-Systeme