Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Buskabel für die Hausautomation
Zur Datenverbindung und Stromversorgung von Leuchtmodulen und Wüdomo-Automation
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Leiter: flexibles rotes Kupfer der Klasse 5
- Dämmstoff: PVC-Verbundstoff Typ R2;
- Max. Kurzschlusstemperatur: 160 °C
- Äußere Ummantelung: G3 (Isolationsspannung der äußeren Ummantelung: 450/750 V)
- Lage: fest
- Minimaler Biegeradius: äußerer Kabeldurchmesser für 10
- Das Produkt wird in 100-m-Rollen verkauft
HLW-konform. Kabelkategorie CCA-s3,d0,a3
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!