Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern
Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern - 1
Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern

DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 125
  • Werkstoff: Stahl
  • Härte nach Vickers, HV: 140 HV
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 60 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
0407998
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm
2000 St.
040710
M10 10,5 mm 20 mm 2 mm
040718
M18 19 mm 34 mm 3 mm
040720
M20 21 mm 37 mm 3 mm
040722
M22 23 mm 39 mm 3 mm
040730
M30 31 mm 56 mm 4 mm
040728
M28 29 mm 50 mm 4 mm
100 St.
040732
M32 33 mm 60 mm 5 mm
040733
M33 34 mm 60 mm 5 mm
50 St.
040736
M36 37 mm 66 mm 5 mm
50 St.
04074
M4 4,3 mm 9 mm 0,8 mm
040739
M39 40 mm 72 mm 6 mm
040740
M40 41 mm 72 mm 6 mm
040742
M42 43 mm 78 mm 7 mm
040745
M45 46 mm 85 mm 7 mm
25 St.
040748
M48 50 mm 92 mm 8 mm
20 St.
04075
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
040752
M52 54 mm 98 mm 8 mm
20 St.
040750
M50 52 mm 92 mm 8 mm
20 St.
040760
M60 62 mm 110 mm 9 mm
10 St.
040756
M56 58 mm 105 mm 9 mm
10 St.
04077
M7 7,4 mm 14 mm 1,6 mm
040764
M64 66 mm 115 mm 9 mm
10 St.
040782
M80 82 mm 140 mm 12 mm
5 St.
040776
M76 78 mm 135 mm 10 mm
5 St.
04079910
M10 10,5 mm 20 mm 2 mm
1000 St.
04079912
M12 13 mm 24 mm 2,5 mm
500 St.
04079914
M14 15 mm 28 mm 2,5 mm
500 St.
04079918
M18 19 mm 34 mm 3 mm
250 St.
04079920
M20 21 mm 37 mm 3 mm
200 St.
04079922
M22 23 mm 39 mm 3 mm
200 St.
04079924
M24 25 mm 44 mm 4 mm
100 St.
0407993
M3 3,2 mm 7 mm 0,5 mm
10000 St.
04079927
M27 28 mm 50 mm 4 mm
04079932
M32 33 mm 60 mm 5 mm
100 St.
04079930
M30 31 mm 56 mm 4 mm
50 St.
04079933
M33 34 mm 60 mm 5 mm
50 St.
04079936
M36 37 mm 66 mm 5 mm
50 St.
04079940
M40 41 mm 72 mm 6 mm
50 St.
04079939
M39 40 mm 72 mm 6 mm
25 St.
04079945
M45 46 mm 85 mm 7 mm
25 St.
04079942
M42 43 mm 78 mm 7 mm
25 St.
0407995
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
5000 St.
0407996
M6 6,4 mm 12 mm 1,6 mm
2500 St.
040726
M26 27 mm 50 mm 4 mm
100 St.
040724
M24 25 mm 44 mm 4 mm
040716
M16 17 mm 30 mm 3 mm
04078
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm
04076
M6 6,4 mm 12 mm 1,6 mm
04073
M3 3,2 mm 7 mm 0,5 mm
04079916
M16 17 mm 30 mm 3 mm
500 St.
0407994
M4 4,3 mm 9 mm 0,8 mm
10000 St.
040712
M12 13 mm 24 mm 2,5 mm
04072
M2 2,2 mm 5 mm 0,3 mm
040772
M72 74 mm 125 mm 10 mm
5 St.
040714
M14 15 mm 28 mm 2,5 mm
040717
M1,6 1,7 mm 4 mm 0,3 mm
5000 St.
040727
M2,5 2,7 mm 6 mm 0,5 mm
040725
M2,3 2,5 mm 6 mm 0,5 mm
040737
M3,5 3,7 mm 8 mm 0,5 mm

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 06 907 798 00

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung