Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Gewindestift mit Schlitz und Spitze DIN 553, Stahl 14H verzinkt blau passiviert (A2K)
Gewindestift mit Schlitz und Spitze DIN 553, Stahl 14H verzinkt blau passiviert (A2K) - 1
Gewindestift mit Schlitz und Spitze DIN 553, Stahl 14H verzinkt blau passiviert (A2K) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestift mit Schlitz und Spitze DIN 553, Stahl 14H verzinkt blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Härteklasse 14H entspricht einer Härte von 450 HV



Gewindestifte aus Stahl dürfen nur auf Druck belastet werden (siehe auch DIN EN ISO 898-5). Typische Anwendungen sind das Klemmen in einem Stellring oder Drücken auf ein Gegenstück. Gewindestifte aus Stahl sind deshalb extrem Hart, um die Torsionsfestigkeit im Innen-6kt beim Anziehen/Lösen zu gewähren.



Tipp:


Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.



DIN 553 wurde zurückgezogen und durch ISO 7434 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (NennØ M1, M1,4 entfallen).