Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) Feingewinde DIN 6925, Stahl 10, blank
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) Feingewinde DIN 6925, Stahl 10, blank - 1
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) Feingewinde DIN 6925, Stahl 10, blank - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) Feingewinde DIN 6925, Stahl 10, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 6925 wurde zurückgezogen und durch ISO 10513 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Regelgewinde wurde in ISO 7042 aufgenommen |Festigkeitsklassen 5 und 6 gestrichen | ISO 10513 für die Festigkeitsklassen 8, 10, 12 gültig).