Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991, Stahl 010.9, blank
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Gefertigt nach DIN 7991. Die DIN 7991 wurde zurückgezogen und durch die ISO 10642 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit. (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert I NennØ M18, M22, M24) Bei Neukonstruktionen wird empfohlen die marktüblichere ISO-Variante einzusetzen.
Senkungswinkel:
M3 - M20: 90°
M22 & M24: 60°
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!