Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Druckluft-Exzenter-Schwingtellerschleifer DTS 152C

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Exzenter-Schwingtellerschleifer DTS 152C

5 mm Exzenter (zum Aufrauen)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Robust und langlebig


Leistungsstarker Motor und Lager mit Staubschutz



Geringste Vibrationen für beste Schleifergebnisse und ermüdungsarmes Arbeiten


3-fach ausbalancierter Antrieb



Optimale Anpassung auf den Schleifeinsatz sowie Papierwechsel ohne Abkuppeln der Druckluft


Stufenlose Drehzahlregulierung



Für die externe Staubabsaugung


Geringste Staubentwicklung durch optimale Absaugmöglichkeit mit Staubsaugern oder stationären Absauganlagen



Ergonomisches Design und perfektes Handling


Extrem kompaktes Gehäusedesign

Hinweis

Es gilt: Schwingkreis = 2x Schleifhub. Die Verwendung der Begriffe ist nicht immer einheitlich. Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten

1 Jahr Garantie