Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2" Premium COMPACT
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2" Premium COMPACT - 1
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2" Premium COMPACT - 2
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2" Premium COMPACT - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2" Premium COMPACT

Hochwertiger Schlagschrauber im robusten, glasfaserverstärkten Kunststoffgehäuse mit überdurchschnittlichen Leistungswerten sowie komfortablen Ausstattungsmerkmalen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Sehr gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis

  • Bis zu 1.100 Nm max. Losbrechmoment bei einem Gewicht von nur 1,1 kg

  • Zuverlässige, maximale Leistungswerte sowie hohe Standzeit

  • Hochwertiges Hammerschlagwerk und Zylinder mit einzigartigem 7-Lamellen-Motor

  • 4-stufige Leistungseinstellung mit komfortabler Ein-Hand-Umsteuerung sorgt für eine stets optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung

  • Gutes Handling und optimale Kontrolle

  • Besonders ergonomischer Griff mit Softgrip-Komponente und feinfühligem Drücker
Hinweis
  • Empfohlene maximale Schraubengröße: M14

  • Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

  • Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten