Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Filter Clean Diesel
One-Shot soultion mit kompatiblen capless Flasche.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unterstützt DPF-Regeneration auch bei Fahrten im Stadtverkehr durch Reduzierung der "Anspringtemperatur" und reduziert Emissionen.
- Labor- und Straßentests haben gezeigt, dass DPF-Ruß deutlich reduziert wird.
- Präventivadditiv für den Stadtverkehr.
- "KEEP CLEAN" & "CLEAN UP" Technologie.
Das Produkt darf nicht überdosiert werden. Nicht geiegnet für PSA-Dieselmotore (Peugeot/Citroën), die als Originalausrüstung mit einem Spezialadditivtank für Partikelfilter ausgestattet sind.
Kompatibel mit allen Arten von Diesel. Nicht geeignet für PSA-Dieselmotoren (PAT-Flüssigkeitsersatz).
Vor dem Nachfüllen mit Kraftstoff direkt in den Tank geben. Eine Flasche 200ml behandelt bis zu 50L Kraftstoff.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!