Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einstellbarer Universalhaken für Dachziegel
Einstellbarer Universalhaken aus Edelstahl A2 für Dachziegel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung der Montageschienen Zebra Solar 39x37, 47x37, 60x37 und 70x44 horizontal (vertikal angeordnete Paneele) oder vertikal (horizontal angeordnete Paneele)
Besonders geeignet für Dachziegel
Höhenverstellbar dank vertikalem Schlitz
Bei der Verwendung mit Zebra Solar-Montageschienen empfehlen wir die Verwendung des Solar-Verbindungswinkels (Art. 0865999110)
Vormontiert und umfasst:
- Grundplatte
- Hakenplatte
- Flachrundkopfschraube M10 aus Edelstahl A2
- Scheibenkopfmutter M10 aus Edelstahl A2.
Nur zwei Komponenten für höhere Festigkeit
Abmessungen:
- Grundplatte: 5 x 50 x 125 mm
- Hakenplatte: 5 x 38 x 57 mm
Grundplatte mit Bohrungen und Langlöchern mit 9 mm Durchmesser, Hakenplatte mit Langloch 40 x 11 mm
Drei ASSY 4.0 Schrauben 8 x 100 mm aus Edelstahl A2 oder M8 Gewindestangen mit Zwei-Komponenten-Reaktionsharz
Maximal empfohlene Lasten bei minimaler Einstellung des Hakens
- Druck senkrecht zur Dachneigung: 0,70 kN ≃ 70 kg
- Zugfestigkeit senkrecht zur Dachneigung: -0,45 kN ≃ -45 kg
Maximal empfohlene Lasten bei maximaler Einstellung des Hakens
- Druck senkrecht zur Dachneigung: 0,50 kN ≃ 50 kg
- Zugfestigkeit senkrecht zur Dachneigung: -0,25 kN ≃ -25 kg
Zur Montage von Solarpaneelen auf Ziegeldächern
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!