Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Dachhaken Aluminium (EN-AW-6082 T6)

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachhaken Aluminium (EN-AW-6082 T6)

3-fach verstellbar, 9 mm Ø Fußbohrung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flexibel durch Höhen- und Seitenverstellbarkeit


  • Variable Steghöhe im Dachlattenbereich

  • Seitliche Verstellung im Dachlattenbereich

  • Höhenverstellung im Schienenbereich bis zu 20 mm


Riffelung am Bügel


Optimaler - Form- und Kraftschluss



Komplett vormontiert


Montageschiene 39 x 37 mm, 47 x 37 mm und 60 x 37 mm kann ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden.



Maximale Belastungswerte ohne Abstützung auf dem Dachziegel


  • Druck parallel zur Dachfläche: 0,7 kN

  • Druck senkrecht zur Dachfläche: 1,5 kN

  • Zug senkrecht zur Dachfläche: -1,5 kN
Leistungsnachweis
Hinweis

Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben ASSYplus Pan Head 8 x 100 mm bzw. 8 x 120 mm, Edelstahl A2

Anleitung

1. Hammerkopfschraube M8 x 25, Edelstahl A2


2. Sperrkantscheibe M8, Edelstahl A4


3. DIN 934 M8 (SW13), Edelstahl A2


4. Ähnlich DIN 6921 M10 x 20 (SW13), Edelstahl A2


5. DIN 562 M10, Edelstahl A2

Bei der Befestigung aller Dachhaken ist jeweils die DIN 1052 bzw. die geltende bauaufsichtliche Zulassung einzuhalten. Sind Konterlattungen oder ähnliches vorhanden, sollten die Schrauben um die entsprechende Stärke verlängert werden.