Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universeller Solarhaken AL13 SOLAR AS 2.1 REIHE
Photovoltaik-Halterungshaken für Ziegeldächer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur horizontalen Befestigung von AS 2.1 Solar-Montageschienen mit den Maßen 25 x 37 und 32 x 45 (Platten in vertikaler Position)
- Aluminiumhaken mit Schrauben aus Edelstahl A2-70
- Vertikal und horizontal einstellbar
- System zur einfachen Befestigung an der Montageschiene
- Vormontierte Komponenten für einfache und schnelle Montage
- Grundplatte mit 6 Bohrungen mit 9 mm Durchmesser
Für Gebäude mit einer Höhe von bis zu 25 Metern und einer Dachneigung zwischen 10° und 60°
Photovoltaik-Halterungssysteme für Ziegeldächer
Sicherstellen, dass die Montageschienen bündig sind und sich nicht bewegen. Eindrehmoment der Befestigungsschrauben: M8 15 Nm/M10 30 Nm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!