Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Solar-Hakenglied für erhöhte Ziegel der Serie 2.1 Serie SOLAR AS 2.1
Hakenglied für PV-Halterung für Dächer mit erhabenen Ziegeln
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur horizontalen Befestigung von AS 2.1 Solar-Montageschienen mit den Maßen 25 x 37 und 32 x 45 (Platten in vertikaler Position)
- Für erhöhte Ziegeldächer
- Haken aus Edelstahl A2 mit EN AW 6063/T66 Aluminium-Hakenplatte und A2 Edelstahlschrauben
- Vormontiertes Schnellkupplungssystem
Photovoltaik-Halterungssysteme für Dächer mit erhabenen Ziegeln
Sicherstellen, dass die Montageschienen bündig sind und sich nicht bewegen. Eindrehmoment der Befestigungsschrauben: M8 15 Nm/M10 30 Nm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!