Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Dachhaken Schiefer Edelstahl A2
Dachhaken Schiefer Edelstahl A2 - 1
Dachhaken Schiefer Edelstahl A2 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachhaken Schiefer Edelstahl A2

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Mit der Montageschiene lassen sich Dachunebenheiten bis zu 25 mm mühelos ausgleichen

  • Die Riffelung am Bügel sorgt für optimalen Form- und Kraftschluss

  • Die Montageschiene (39 × 37 und 47 × 37) ist komplett vormontiert und kann ohne Vorarbeiten direkt am Dachhaken befestigt werden


Maximale Belastungswerte mit Abstützung auf dem Dachziegel


  • Druck parallel zur Dachfläche: 0,59 kN

  • Druck senkrecht zur Dachfläche: 1,05 kN

  • Zug senkrecht zur Dachfläche: -1,05 kN
Hinweis

Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben ASSY 3.0 Senkkopf 6 x 100 mm, Edelstahl A2.