Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit der Montageschiene lassen sich Dachunebenheiten bis zu 25 mm mühelos ausgleichen
- Die Riffelung am Bügel sorgt für optimalen Form- und Kraftschluss
- Die Montageschiene (39 × 37 und 47 × 37) ist komplett vormontiert und kann ohne Vorarbeiten direkt am Dachhaken befestigt werden
Maximale Belastungswerte mit Abstützung auf dem Dachziegel
- Druck parallel zur Dachfläche: 0,59 kN
- Druck senkrecht zur Dachfläche: 1,05 kN
- Zug senkrecht zur Dachfläche: -1,05 kN
Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben ASSY 3.0 Senkkopf 6 x 100 mm, Edelstahl A2.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!