Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dampfbremse ROOF VAPO SL 170
Dampfbremse zur Montage auf der warmen Seite eines Daches oder einer Wand
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Dampfbremse zur Verhinderung von Kondensation im Isoliermaterial
- Dreischichtige Zusammensetzung mit Basis aus Polypropylen-Vliesgewebe
- Verhindert, dass Luft aus dem Inneren entweicht, um Wärmeverlust zu vermeiden und Energie zu sparen
- Auch in 2SK-Ausführung erhältlich, mit doppelseitigem Klebeband im Überlappungsbereich, um perfekte Abdichtung zu gewährleisten
- Die Dampfbremse ROOF VAPO SL 170 muss unter der Abdeckung der Wärmedämmung immer auf der warmen Seite (Innenseite) des Dachs verlegt werden und quer oder parallel zu den Trägern verlaufen. Beim parallelen Verlegen müssen die Verbindungen zwischen den Bahnen immer mit einem Balken oder einem festen Träger übereinstimmen
- Die Bahnen mit Heftklammern oder Nägeln fixieren, jeweils mindestens 10 cm überlappen lassen und die Überlappungen mit Klebeband aus der Eurasol®-Serie abdichten: Eurasol®, Art. 0992700050, Eurasol® P, Art. 0992810060 usw.
- An der Stelle, an der die Dampfbremse auf das Mauerwerk trifft, einen Streifen von 20 cm lassen und mit CONNECT ADHESIVE ALL-IN-ONE, Art. 0893700111, verkleben
- Wo sich Öffnungen oder Lücken im Dach befinden (Schornsteine, Oberlichter usw.), die Bahnen zuschneiden und so positionieren, dass keine Luft entweichen kann. Das Element mit den Bahnen umschließen und an den Seiten anheben. Anschließend die Verbindungen mit Klebeband aus der Eurasol®-Serie verkleben und versiegeln (siehe oben), um die hermetische Abdichtung wiederherzustellen
- Beim Verlegen darauf achten, dass die Bahnen in einwandfreiem Zustand sind und keinerlei Schäden (Schnitte, Abrieb usw.) aufweisen
- Der Dämmstoff muss innerhalb von maximal 3 Monaten nach dem Verlegen der Bahnen installiert werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!