Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reinigungsspray für den Fahrgastraum
Das Desinfektionsmittel beseitigt Gerüche mit seiner hydroalkoholischen Lösung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit seiner multifunktionalen Wirkung wird die Luft gereinigt und desinfiziert und unangenehme Gerüche werden beseitigt. Außerdem erhalten Innenräume von Pkw, Lkw, Wohnmobilen, öffentlichen Verkehrsmitteln und anderen Räumlichkeiten einen angenehmen Duft
- Beseitigt unangenehme Gerüche, die von Klimaanlagen verursacht werden
- Reinigt und desinfiziert Oberflächen, mit denen Sie im Fahrgastraum in täglichen Kontakt kommen
- Kann auf Sitzen, Matten, Lenkrad, Schalthebel, Türverkleidungen, Pollenfiltern usw. angewendet werden
Bei empfindlichen Stoffen wie Polsterung und Abdeckungen ist es ratsam, das Produkt auf einem unauffälligen Bereich vorzutesten. Nicht auf Leder oder Wildleder verwenden
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt aus einem Abstand von 20 bis 30 cm auf die zu behandelnde Oberfläche oder frei in den Fahrgastraum sprühen. Das Produkt nicht einatmen. Die Türen schließen, 5 bis 10 Minuten warten und den Fahrgastraum vor dem Einsteigen in das Fahrzeug lüften. Bei Anwendung auf Oberflächen mit einem sauberen Tuch abwischen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!