Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamant-Nassbohrkrone Longlife & Speed
Hightech-Diamant-Nassbohrkronen mit maximal hoher Bohrgeschwindigkeit selbst in Armierungseisen und sehr hoher Standzeit. Für alle Baugewerke.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Extrem hohe Bohrgeschwindigkeit
Bis zu 3-fach höhere Bohrleistung im Vergleich zu anderen Nassbohrkronen aufgrund eines neuartigen Segment-Sinterverfahrens (CLEANTEC). Die Premium-Diamanten mit extrem aggressiven Schneidkanten werden optimal und homogen in das Segment eingebunden. Dadurch wird ein vorzeitiger Diamantausbruch vermieden. Durch die neue WÜRTH-CLEANTEC-Technologie
entsteht somit ein einzigartiges und elastisches Diamantsegment, welches selbst extremsten Anforderungen in armiertem Beton spielend standhält.
Zähelastische und zugleich hochfeste Segmentverbindung bei der Ausführung mit Ringsegment und segmentiert ab Ø 270 mm
Das spezielle Hochfrequenz-Induktionsverfahren (HFI) minimiert deutlich ein Abbrechen der Diamantsegmente von der Bohrkrone – im Gegensatz zu anderen Verfahren – selbst bei härtesten Anwendungen.
Spezielles Laser-Schweißverfahren bei den segmentierten Kronen bis Ø 250 mm
Für eine optimale Segmentverbindung auf dem Kronenkörper
Ringsegmente mit zusätzlichen, versetzten Spülschlitzen
Dadurch erreichen die Kronen eine zusätzlich höhere Bohrgeschwindigkeit und haben eine optimale Wasserversorgung über die gesamte Lebensdauer
Eine Krone für nahezu alle Baumaterialien
Der Anwender hat damit praktisch immer die richtige Krone auf der Baustelle dabei.
Weniger Widerstand im Material
Die im Vergleich zum Wettbewerb ca. 10 % schmäleren Segmente vermeiden unnötige Reibungsverluste. Das Anbohren wird dadurch ebenfalls erleichtert.
Ø 68 mm und Ø 82 mm speziell für Schalter- und Abzweigdosen
Armierungseisen nur nach Genehmigung des Baustatikers durchbohren!
Häufige Anwendungen
Altbeton, Beton, Betonrohre, Beton, abrasiv, Frischbeton, Waschbeton, Kalksandstein-, weich/hart, Klinkersteine-, weich/hart, Beton, stark armiert ( ≥ 25 mm), Granit-, weich/hart, Poroton-, hart/weich, Verbundpfl astersteine, Asphalt, Mörtel, Putz, Estrich
(weitere Anwendungen siehe Anwendungsübersicht Diamant-Nassbohrkronen)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!