Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E
Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E - 6
Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E - 1
Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E

Robuste Diamant-Schlagbohrmaschine mit Anti-Vibrationshandgriff und starkem 1.500 Watt Motor

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 1500 W
  • Leistungsabgabe: 820 W
  • Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.: 0-1500 / 0-3000 U/min
  • Schlagzahl: 48000 U/min
  • Bohrdurchmesser in Stahl max.: 16 mm
  • Bohrfutteraufnahme: 5/8 Zoll x 16 UNF
  • Bohrfutterspannweite min./max.: 3-16 mm
  • Länge x Höhe: 450 x 145 mm
  • Maschinengewicht: 4,4 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen