Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamanttrennscheibe Fine Cut Plus
Für Fliesen und vergleichbare Materialien bis ca. 20 mm Stärke, mit geschlossenem Rand für einen schnellen und sauberen Schnitt. Die Scheibe ist generell geeignet für Fliesenleger, Sanitärbetriebe und Steinmetze.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimaler Schnitt
- Strukturierte Segmentflanken lassen durch Ihre Kühlfunktion den Wegfall der Ausgleichsschlitze für die Ausdehnung bei Hitze zu. Dies ermöglicht einen Rand mit geschlossener Schnittfläche.
Verlängerte Standzeit
- Im Vergleich zu herkömmlichen Fliesenscheiben garantiert das 10 mm hohe Segment eine erheblich längere Standzeit.
Optimierte Diamantstruktur
- Für alle harten und extrem harten Materialien und eine feine, sehr saubere Schnittkante bei wenig Staubentwicklung.
Für Winkelschleifer zur Bearbeitung von Fliesen, Feinsteinzeug, glasierte Kacheln, Steingut (Gres), Granit, weitere Natursteine, glasierte Dachpfannen, Klinker, Marmor.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!