Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamanttrennscheibe Nassschnitt Fliese
Langlebige, wirtschaftliche Diamantrennscheibe für eine Materialstärke bis ca. 20 mm.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sauberer Schnitt
Durch geschlossenen Rand und feiner Segmentstruktur.
Flexibler Einsatz auf Maschinen mit 25,4 und 30 mm-Aufnahme
Ein werkseitig eingepresster Reduzierring kann bei Bedarf einfach entfernt werden, um die Aufnahmebohrung auf 30 mm zu erweitern.
Für den Einsatz auf stationären Sägen und Tischsägen im Nassschnitt.
Fliesen, weicher Klinker
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!