Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elastische wasserabdichtende Membran IMPELAST RF, REFLEKTIEREND
Hoher Reflexionsgrad und Emissionsgrad
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Additiv mit sehr hohem solaren Reflexionsindex- (SRI) Reflexionsvermögen
- Reflektiert 80 % der Sonneneinstrahlung
- Niedriger Absorptionswert: 20 %
- Hoher Emissionswert: 90 %
- Verbessert den Lebenskomfort
- Energieeinsparung durch Senkung der Temperatur in Gebäuden und damit Senkung der Klimatisierungskosten
- Erhöht die Lebensdauer des Produkts
- Verbessert den Wirkungsgrad von Photovoltaikmodulen
Durchgehende Membran ohne Fugen und Überlappungen für nicht begehbare Dächer ({1}1{2})
- Bietet eine vollständig wasserdichte Beschichtung
- Bietet einen besseren Schutz gegen das Eindringen von Wasser, da keine Fugen vorhanden sind
- Kann in vertikalen und horizontalen Anwendungen eingesetzt werden
- Passt sich der Form jeder Beschichtungsoberfläche an
1-Komponenten-Produkt auf Wasserbasis
- Gebrauchsfertig
- Leicht aufzubringen
- Sehr gute Haftung
Beständig gegen stehendes Wasser und UV-Strahlen
Prüfbericht:
Sonnenreflexionsindex von wasserfesten Membranen, bestimmt am Institut Giordano nach der Norm ASTM E1980-01 von 2001
(¹) Durch Verwendung des Abdichtungsvorgangs mit Vliesgewebe-Armierung wird das Produkt zum Begehen geeignet (begehbar).
Die Produkte in folgenden Fällen NICHT anwenden: bei Oberflächentemperaturen unter +5 °C, bei bevorstehendem Regen, auf nassen Oberflächen, bei Vorhandensein von Feuchtigkeit
Bei Anwendung auf Zementoberflächen abwarten, bis der Zement vollständig ausgehärtet ist. Nicht vollständig getrocknete Schichten IMPELAST RF werden durch Regen, Tau und Nebel beschädigt. Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verlängern die Trocknungszeiten. Auf leichten Decken und hölzernen Oberflächen sollte die Wasserabdichtung durch eine Vliesgewebe-Armierung ergänzt werden. Vor dem Abdichten den inneren Feuchtigkeitsgehalt der Platten und eine mögliche Notwendigkeit von Entfeuchtungsklappen überprüfen.
Die gegebenen technischen Ratschläge erfolgen auf Grundlage unserer umfassenden Erfahrungen, sollten jedoch stets als Anhaltspunkte gelten, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer ist auf jeden Fall dafür verantwortlich, unsere Produkte persönlich zu testen, um ihre Eignung für die geplante Verwendung zu überprüfen.
Prüfbericht:
Sonnenreflexionsindex von wasserfesten Membranen, bestimmt am Institut Giordano nach der Norm ASTM E1980-01 von 2001
Abdichtung von nicht begehbaren (¹) Flachdächern, Umkehrdächern, alten Bitumenschichten, Blechdächern usw. Wasserfeste und elastische Schicht für Oberflächen mit Mikrorissen
Ideal zum Abdichten einer Vielzahl von Werkstoffen: Beton, Bitumenbahnen, Metall, Holz und Faserzement
Geeignet für Terrassen, Dächer und flache Oberflächen ohne Neigungen
Vorbereitung der Oberflächen:
Entfernen Sie abblätternde, brüchige oder nicht haftende Teile, Lackierungen, Rost, Staub und Trennmittel. Alle zu behandelnden Oberflächen müssen fest, sauber und ausgehärtet sein. Oberflächen mit Unregelmäßigkeiten sowie sehr grober Putz und Gussteile, Löcher, Kiesnester, Risse, usw. müssen repariert und/oder geglättet werden. Zuverlässigkeit und Effizienz des Wasserdurchflusses (Abwasser) prüfen. Behandeln oder berücksichtigen Sie Dehnungsfugen im Voraus: Kontraktions- und Isolierfugen mit PU 40+-Konstruktionsklebstoff und Dichtungsmittel abdichten. Vor dem Abdichten ein Hinterfüllmaterial aufbringen, das als „dritte Wand“ am Boden der Fuge wirkt. Nach Bedarf gemäß dem Feuchtigkeitsgehalt der Fläche entsprechende Kondensatabläufe vorbereiten. Kritische Punkte oder Stellen, an denen das Produkt unter hoher mechanischer Beanspruchung steht, sollten mit Vliesgewebe der Stärke 130 g/m² (Fugen, Verbindungen mit vertikalen Bauteilen, usw.) oder Gummizügen verstärkt werden, die nach Bedarf zwischen zwei Schichten IMPELAST RF eingefügt werden. Das Produkt ist normalerweise einsatzbereit. Bei Verwendung als Haftgrund kann es mit Wasser gemischt werden, entweder per Hand oder mit einem mechanischen Mixer bei niedriger Geschwindigkeit
Zementflächen:
Im Falle einer neuen Oberfläche sollte das Produkt erst angewendet werden, nachdem die Oberfläche vollständig ausgehärtet ist. Die Oberfläche mit Haftgrund aus IMPELAST RF, zu 50 % mit Wasser verdünnt (2 Teile IMPELAST RF zu 1 Teil Wasser) in einer Stärke
von 300 g/m2 behandeln. Bei Spannbeton oder porösen Werkstoffen (z. B. Tuffstein) die Oberfläche mit B4-Haftgrund grundieren
Bitumenoberflächen:
Abblätternde bitumenhaltige Flächen müssen zuerst instandgesetzt werden. Abblätternde Schutzanstriche müssen entfernt werden. Selbstschützende Bitumenbahnen mit Schieferspänen müssen mit 300 g/m² Haftgrund aus IMPELAST RF, zu 50 % mit Wasser verdünnt, vorbehandelt werden. Auf nicht selbstschützenden Oberflächen etwa 120 ml/m² B4-Haftgrund auftragen. Dann nach mindestens 4 Stunden und höchstens 24 Stunden IMPELAST RF auftragen
Fliesenflächen:
Auf nicht absorbierenden Keramikflächen etwa 250 g/m² C20-Haftgrund auftragen. Auf absorbierende Flächen etwa 250 ml/m2 B4-Haftgrund auftragen. Dies kann je nach Porosität der Oberfläche variieren
Metalloberflächen:
Oberflächen, die von Rost betroffen sind, müssen nach gründlicher Reinigung und Reparatur aller beschädigten Teile mit Rostumwandler, Artikelnummer 0893 110, vorbehandelt werden. Wenden Sie dann Rost-Stopp-Haftgrund oder einen anderen geeigneten Haftgrund an. Aluminiumoberflächen zuerst leicht anschleifen, dann reinigen, entfetten und mit etwa 200 g/m² C20-Haftgrund vorbehandeln
Holzoberflächen:
Holzoberflächen mit etwa 250 ml/m2 B4-Haftgrund vorbehandeln. Wenn das Holz lackiert ist und sich in hervorragendem Zustand befindet, sind ein leichtes Anschleifen und eine anschließende Reinigung vor dem Auftragen der Grundierung ausreichend.
Nach dem gründlichen Vorbehandeln der Oberflächen die erste Schicht IMPELAST RF in einer Stärke von 1 kg/m² mit einer Walze, einer Bürste oder einem Airless-Sprayer auftragen. Warten, bis der Haftgrund vollständig getrocknet ist, und dann die zweite Schicht in einer Stärke von etwa 1 kg/m² auftragen.
Bei Böden aus vorgespannten armierten Betonplatten wie folgt vorgehen:
- Die Oberfläche mit B4-Haftgrund vorbehandeln
- Die Konstruktionsfugen mit PU 40+ Konstruktionsklebstoff und Dichtmittel (Artikelnr. 0892 21) und Hinterfüllmaterial (Artikelnr. 0875 8) abdichten (siehe Abschnitt „Vorbereitung von Oberflächen“)
- Die IMPELAST RF-Behandlung mit Vliesgewebe-Armierung durchführen
Wasserabdichtung mit Vliesgewebe-Armierung:
- Die Oberfläche angemessen vorbereiten (siehe Abschnitt „Vorbereitung der Oberflächen“ und dann auf die Art der zu behandelnden Oberfläche beziehen)
- Die erste Schicht IMPELAST RF unverdünnt oder leicht verdünnt mit Wasser (max. 5 %) mit einer Walze, einer Bürste oder Airless-Sprayer in einer Stärke von 1 kg/m² auftragen
- Neues Vliesgewebe um 100 cm überlappen lassen und sicherstellen, dass es gut imprägniert ist, und darauf achten, dass keine Blasen oder Lufttaschen verbleiben
- Die verschiedenen Geotextil-Schichten um mindestens 10 cm überlappen lassen
- Im trockenen Zustand eine zweite Schicht unverdünntes IMPELAST RF bei 1–1,2 kg/m² auftragen. Bei Schnittpunkten mit vertikalen Bauteilen sicherstellen, dass die Wasserabdichtung um etwa 10–20 cm überlappt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!