Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Dichtungsband Flexband Vario Innen
Dichtungsband Flexband Vario Innen - 1
Dichtungsband Flexband Vario Innen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtungsband Flexband Vario Innen

Elastisches Dichtungsband für Halterungen, das leicht überputzbar ist.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hohe Elastizität


Zusammen mit dem Spezialfilz sorgt die elastische Folie für eine hohe Querflexibilität. Dies bietet zusätzliche Sicherheit, wenn sich Komponenten bewegen.



Sichere Befestigung auf unregelmäßigen Untergründen


In Kombination mit Flexband Kleber wird auch bei Mörtelfugen und gebrochenen Unterbauten eine sichere Installation gewährleistet.



Geprüfte Dichteigenschaften.


  • Macht luftdicht und verzögert Dampfdiffusion

Bei korrekter und fachgerechter Verwendung entsprechen die Dichtungseigenschaften der neuen Energieeinsparverordnung.



Ideal zum Überputzen


Der spezielle, hochwertige Filz ist der optimale Untergrund für handelsübliche Putze.



Dank der Materialflexibilität ist die Verwendung sehr einfach.



Der Selbstklebestreifen ist extrem haftfähig; gute Haftung bereits ab 0 °C.

Hinweis

An den Ecken muss ein Abstand von mindestens 5 cm eingehalten werden. Eine Bewegungsschlaufe muss verwendet werden. Diese kann leicht auf dem feuchten Klebstoff positioniert werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen. Vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sowie Lager- und Verarbeitungsbedingungen können wir keine Haftung für spezielle Anwendungsergebnisse übernehmen. Wir übernehmen keine Haftung für technische Informationen oder Ratschläge, die von unserem Kundendienst kostenlos bereitgestellt werden. Daher muss jeder, der das Produkt verwenden möchte, vor der Verwendung prüfen, ob es für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist, und übernimmt in jedem Fall die gesamte Haftung, die sich aus der Verwendung ergeben kann. Wir garantieren die gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen und andere Weiterentwicklungen vorzunehmen.