Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Multifunktions-Spreizband VKP® 3 PLUS

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Multifunktions-Spreizband VKP® 3 PLUS

Zum Abdichten der Montagefugen von Fenstern und Türen

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Weiches, offenzelliges Polyurethan, mit Kunstharz imprägniert und auf der Rolle vorkomprimiert

  • Hellgraue Oberflächenbehandlung (seitlich abgedichtet) zur Erkennung der inneren Applikationsseite des Bandes

  • Die Abdichtung erlaubt Dampfdiffusion, dichtet hermetisch gegen Luft und starken Regen ab und bietet Wärme- und Schalldämmung - und das alles in einem einzigen Arbeitgang.

  • Selbstdehnend

  • Die Montage wird durch Umgebungsbedingungen nicht beeinträchtigt.

  • Beanspruchungsgruppe BG1/BGR nach DIN 18542


Vorkomprimiert und auf einer Rolle eingeschweißt


  • Praktisch

  • Schnelle und problemlose Anwendung

  • Geschützt bis zur tatsächlichen Verwendung
Hinweis
  • Die Produktleistung ist gewährleistet, wenn die Abmessungen der Montagefuge mit den Nutzungsmustern des Bandes (min.-max. Fugenbreite) kompatibel sind.

  • Das Produkt darf nur auf drei Seiten des Fensters oder der Tür, d. h. nicht auf der Unterseite, wo stehendes Wasser vorhanden sein kann, aufgetragen werden. Würth PVC-Band auf dieser Seite auftragen. Es wird empfohlen, die Stelle, an der die beiden Teile des Bandes aufeinandertreffen, mit einer streichfähigen Abdichtfolie abzudichten. Darauf achten, dass sie mindestens 5 cm vom Boden auf den senkrechten Teil aufgebracht wird.

  • Die Dichtung muss vor dem Einbau des Fensters oder der Tür direkt auf der Baustelle aufgetragen werden.

  • Die Breite der Rolle muss der Fugentiefe entsprechen oder etwas kleiner sein.

  • Die Ausbreitungsgeschwindigkeit hängt von der Umgebungstemperatur und der Lagerzeit ab: kalt/lange Lagerung = langsame Ausdehnung, warm/kurze Lagerung = schnelle Ausdehnung.

  • Um ein korrektes und regelmäßiges Ausdehnen zu erleichtern, wird empfohlen, das Band bei einer Umgebungstemperatur über +20 °C vorzukühlen und das Band vorzuwärmen, wenn die Umgebungstemperatur nahe +5 °C liegt.

  • Das Produkt im Sommer oder in heißen Umgebungen nicht im Fahrzeug lassen.

  • Teilweise gebrauchte Rollen müssen mit dem Originalklebeband verschlossen, im Karton aufbewahrt und mit einem Gewicht fixiert werden, um ein seitliches Öffnen zu verhindern (Teleskopeffekt).

  • Die Außenseite der Installationsfuge darf NICHT hermetisch verschlossen werden, da dies ein Abgeben von Feuchtigkeit verhindert und zu einem schädlichen Feuchtigkeitsstau führen würde.