Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Dichtungsband VKP® TRIO
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 1
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 2
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 3
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 4
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 5
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 6
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 7
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 8
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 9
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 10
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 11
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 12
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 13
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 14
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 15
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 16

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtungsband VKP® TRIO

Fugendichtungsband für die gleichzeitige innere und äußere Abdichtung von Fenster- und Türfugen mit gleichzeitiger Dämmung. Sorgt für sicheren Ausgleich von Unebenheiten im Fugenbereich und ist witterungsunabhängig.

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komplette Abdichtung und Dämmung in einem Arbeitsschritt


  • Extreme Zeitersparnis bei der Montage

  • Sehr einfache Verarbeitung

  • Deutliche Reduzierung der Lagerhaltung, ersetzt drei herkömmliche Produkte


Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren


  • Außenseite schlagregendicht und dampfdiffusionsoffen

  • Mittlerer Bereich sorgt für Wärmedämmung

  • Innenseite luftdicht und dampfbremsend


Witterungsunabhängige Montage


Das Produkt dichtet bei nahezu jedem Wetter absolut sicher ab.



Emissionen werden vermieden (Nachweis durch unabhängiges Prüflabor Eurofins)


Unbedenklich für Mensch und Umwelt.



Unebenheiten des Untergrunds werden im angegebenen Fugenbereich sicher ausgeglichen



Keine chemische Reaktion auf der Baustelle



Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Leistungsnachweis

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Hinweis

Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP Trio ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern.


Bei Fugen zwischen massiven Bauteilen bitte VKP Plus verwenden. Im unteren Fugenbereich empfehlen wir Flexband bzw. EPDM- Dichtband Außen.


Bei Bändern der Fugenbreite 12–20 und 20–30 mm besteht das Band aus zwei Lagen und die Selbstklebung befindet sich aus technischen Gründen auf der wellenförmigen Seite.



Bei Anstrichen und Versiegelungen ausreichend Eigenversuche durchführen. Keine Wechselwirkungen mit handelsüblichem Putzmörtel. Die Befestigung des Fensters erfolgt als Distanzmontage. Hoch beanspruchte Fassadenfugen sind mit VKP Plus abzudichten.

Anwendungsgebiet

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.