Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Elastische wasserabdichtende Membran IMPELAST
Elastische wasserabdichtende Membran IMPELAST - 1
Elastische wasserabdichtende Membran IMPELAST - 2
Elastische wasserabdichtende Membran IMPELAST - 3
Elastische wasserabdichtende Membran IMPELAST - 4
Elastische wasserabdichtende Membran IMPELAST - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elastische wasserabdichtende Membran IMPELAST

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durchgehende wasserdichte Membran


  • Empfohlen für verschiedene Oberflächentypen: Beton, Bitumenbahnen, Metall, Holz und Asbestzement

  • Kann in vertikalen und horizontalen Anwendungen eingesetzt werden

  • Passt sich der zu beschichtenden Oberfläche an

  • Erzeugt eine durchgehende und wasserdichte Schutzschicht für eine sicherere Abdichtung


Geeignet für die Verkapselung von Zement-Asbestplatten gemäß der Norm UNI 10686:1998


  • Sicherheit: verhindert die Verbreitung von Asbestfasern

  • Abdeckung alter Dächer, die sowohl aus flachen als auch aus gewellten Asbestplatten bestehen

  • Geeignet für die Verkapselung der Typen „A“, „B“, „C“ und „D“


Ein-Komponenten-Produkt auf Wasserbasis


  • Gebrauchsfertig

  • Einfache Anwendung

  • Kein Abfall


Beständig gegen stehendes Wasser


Geeignet für Dächer, Dachrinnen und ebene Oberflächen, auch für solche ohne Gefälle



Wirksamer und lang anhaltender Schutz


  • Erfordert keinen zusätzlichen Schutz

  • Auch beständig auf Oberflächen in industriellen und marinen Bereichen

  • UV-beständig


Nur für Inspektions- und Kontrollzwecke begehbar**

Leistungsnachweis

Verkapselung von Zement-Asbestprodukten der Typen A, B und C gemäß der Verordnung des italienischen Gesundheitsministeriums vom 20. August 1999. Die Produkte und Systeme für zugelassene Unternehmen sind in den gültigen Verzeichnissen für den entsprechenden Bereich eingetragen.

Hinweis

** Durch Verwendung in Kombination mit Vliesgewebe (Armierung der gesamten abgedichteten Oberfläche) ist die Oberfläche zum Begehen und Kacheln geeignet.



Auch wenn die technischen Hinweise auf unseren Erfahrungen beruhen und einzuhalten sind, sind sie in allen Fällen ausschließlich als Beispiele zu verstehen. Sie müssen in jedem Anwendungsfall durch ausführliche Praxistests bestätigt werden. Der Käufer ist seiner Eigenverantwortung nicht enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen.



Die Produkte in folgenden Fällen NICHT anwenden: Bei Oberflächentemperaturen unter +5°C, bevorstehendem Regen, auf nassen Oberflächen, bei Vorhandensein von Feuchtigkeit


Warten Sie bei Anwendung auf neuen Zementoberflächen, bis der Zement vollständig gehärtet ist. Nicht vollständig getrocknete Schichten IMPELAST können durch Regen, Tau und Nebel beschädigt werden. Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verlängern die Trocknungszeit. Auf leichten Decken und hölzernen Oberflächen sollte die Wasserabdichtung durch eine Vliesgewebe-Armierung ergänzt werden. Vor dem Abdichten den inneren Feuchtigkeitsgehalt der Decken prüfen und feststellen, ob Entfeuchtungsklappen benötigt werden.



Vorbereitung von Oberflächen


Die vorbereitenden Reinigungsarbeiten für die Flächen sind gemäß den von den örtlichen Behörden vorgeschriebenen Verfahren auszuführen.

Anwendungsgebiet
Verwendung mit Airless-Sprühgerät:
Düsendurchmesser in ZollGebläse in cmPumpenart (l/min)
0,021408 - 10
0,023
0,03115 - 20

Verkapselung von Zement-Asbestprodukten der Typen A, B und C gemäß der Verordnung des italienischen Gesundheitsministeriums vom 20. August 1999. Die Produkte und Systeme für zugelassene Unternehmen sind in den gültigen Verzeichnissen für den entsprechenden Bereich eingetragen.