Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Drahtloser digitaler täglicher/wöchentlicher Thermostat CW
Zur kabellosen Regelung der Umgebungstemperatur
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kein Stromanschluss erforderlich
- Einfache und kostengünstige Montage
- Der Thermostat kann an jeder beliebigen Stelle im Raum platziert werden
- Mit praktischen Knöpfen zum Einstellen der Temperatur
- Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung für einfaches Ablesen aller Daten
- Kann per Telefon gesteuert werden und ist für die Verwendung mit einem externen Sensor aktiviert
- Wandmontage
- Es können bis zu sieben separate Programme eingestellt werden, eines für jeden Wochentag
- Drei Temperaturstufen (Komfort/reduziert/aus - Frostschutz) können alle ½ Stunde für 24 Stunden eingestellt werden
- Komplett mit Batterien und Wandbefestigungssatz
- Klasse IV
Betrieb:
Der CW-Chrono-Thermostat gibt ein intermittierendes Funksignal an den RW-Empfänger oder die AW-Antenne ab, die dann das Signal an das angeschlossene Endgerät (z. B. Boiler, Pumpe, elektrothermische Köpfe, Relaismodul usw.) überträgt.
Zur drahtlosen Regelung der Temperatur von Heizungs- und Kühlsystemen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!