Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Digital-Multimeter TD6
Digital-Multimeter  TD6 - 1
Digital-Multimeter  TD6 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Digital-Multimeter TD6

Kompaktes Digital-Multimeter zur Messung von Gleich- und Wechselstrom und -spannung. Zum Messen des Widerstands, zum Testen von Dioden und für Durchgangsprüfungen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Übersichtliche LCD-Anzeige mit 2.000 Pixeln



Autorange-Funktion: Messbereich wird automatisch ausgewählt



Min./max. Wechsel-/Gleichspannungsmessung: 1 mV - 600 V



Min./max. Wechsel-/Gleichstrommessung 0,1 µA bis 10 A



Min./max. elektrische Widerstandsmessung: 0,1 Ohm bis 20 MOhm



Messkategorie: CAT III 600 V zu Masse



M-Taster: zum Umschalten zwischen Ohm, Dioden und Durchgang



Lichttaster: zum Einschalten der Display-Hintergrundbeleuchtung



HOLD-Taster: zum Speichern des letzten Messwerts



R-Taster: zum Aktivieren des manuellen Modus durch Deaktivieren der Autorange-Funktion



Gehäuse: doppelt isoliert



Der Austausch der Batterien und Sicherungen ist sehr einfach



Entspricht folgenden Vorschriften: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61326-1



Enthält:


Multimeter, Hülsen, Bedienungsanleitung, schwarze Polyestertasche und AAA-Batterien (Art.0827111 - 2 Stück)

Hinweis

Persönliche Schutzausrüstung gemäß den Spezifikationen für die Messkategorie tragen