Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Isolierabstandshalter
Für voneinander beabstandete Befestigungen an Isolierplatten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Perforierter PVC-Abstandshalter für die Montage durch Isolierplatten (z. B. Außenwandisolierung)
- Der Abstandshalter kann je nach Dicke der Außenwandisolierung zugeschnitten werden
- Hergestellt aus hochdichtem Polymermaterial
- Erhältlich in kleinen Größen für M10- und M12-Dübel und in großen Größen für M16- und M20-Dübel
- Jedes Teil entspricht einem 1.000 mm langen Stab
- Kann in Verbindung mit einer Vielzahl von Befestigungssystemen (mechanische und chemische Dübel) verwendet werden
- Mit einem einzigen Produkt ist es möglich, Elemente an einer Außenwandisolierung von beliebiger Dicke zu montieren
- Bietet während des Festziehens eine Abgrenzung zwischen dem Stützmaterial und der Ankerplatte
- Alle Hauptdübelgrößen (mechanisch oder Gewindestange) sind abgedeckt
- Sie können sowohl die Drei-Stangen-Packung als auch die einzelne Ein-Meter-Stange erwerben
Stets die Installationsanweisungen des ausgewählten mechanischen oder chemischen Dübels befolgen
Für mittelschwere Montage an mit Isolierplatten verkleideten Wänden (z. B. Außenwandisolierung)
Geeignet für die Montage schwerer Elemente wie Sonnenblenden, Hängeschränke, Antennen, Klimaanlagenhalterungen usw.
Auch für die Montage leichterer Elemente wie Beleuchtung, Hinweisschilder, Alarm- und Videoüberwachungssysteme usw. geeignet
Zur Verwendung in Verbindung mit den Hauptbefestigungssystemen mit chemischen Dübeln und Gewindestangen oder mit mechanischen Dübeln
Kann in feuchter Umgebung und im Freien zusammen mit Edelstahldübeln verwendet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!