Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal-Domlager-Adapter für Federspanner Maximus
Ermöglicht das Spannen der Feder unter Einbeziehung des Domlagers
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Erweiterung des Federspanners-Anwendungsbereichs
- Besonderer Vorteil bei Federn mit geringer Windungsanzahl, da automatisch immer eine Windung mehr gespannt wird
- Kein Spannen der Feder auf Block, da herstellerseitig nicht erlaubt
- Vereinfacht erheblich die De- und Montage bzw. ermöglicht diese erst
- Die drehbare und fixierbare Aufnahmeplatte ist mit einer Universal-Lochteilung versehen
- Die Aufnahme lässt sich zudem zwischen den Armen leicht ankippen
- Der neue Adapter wird einfach anstatt der beiden Einzelbacken an den beiden oberen Federspanner-Armen befestigt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!