Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Doppelsockelhöhenversteller Typ G
Doppelsockelhöhenversteller Typ G - 1
Doppelsockelhöhenversteller Typ G - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Doppelsockelhöhenversteller Typ G

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Für Korpusmittelseite 19 mm

  • Verstellbereich: + 20 mm

  • Tragkraft: 300 kg

  • Material: Stahl, Zinkdruckguss und ABS

  • Die Höhenverstellung erfolgt mit einem Sechskantschlüssel SW 6

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!