Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hydraulikschlauch 2SN
Hydraulikanlagen und Öl-, Kraftstoff-, Luft- und Wasserübertragung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Dickerer 2-Kreuz-Gewebeschlauch für Hydraulik
- Der Mantelkautschuk hat eine stärkere Wand als 2SC-Schläuche
Das Material ist hochwertig, flexibel und sehr strapazierfähig
- Zwei hochwertige Stahlgeflechte mit Zugfestigkeit
- Schlauch aus synthetischem Kautschuk
- Beschichtung aus verschleißfestem synthetischem Kautschuk
- MSHA-Brandschutzzulassung
- Erfüllt oder übertrifft die Normen EN 853 2SN
Kann an Orten eingesetzt werden, an denen eine MSHA-Klassifizierung (Mining Safety and Health Administration) erforderlich ist, z. B. in Minen.
Beständig gegen Hydrauliköle, Mineralöle und biologische Polyglykol-basierte Öle, Wasser/Öl-Emulsionen und Wasser.
Betriebstemperatur, Hydrauliköle: -40°C bis +100°C (-40°F to +212°F), gelegentliche Spitzen bis +120°C (+250°F)
Polyglykolöle, Wasser-in-Öl-Emulsionen und Wasser: bis zu +85°C (+185°F)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!