Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schlauch WÜRTH SUPERCOMPACT 2SC
NO-SKIVE-Schlauch. Hohe Abriebfestigkeit. Höhere Arbeits- und Berstdrücke als in der entsprechenden Norm vorgeschrieben. Einfach anzuschließen. GLATTE UMMANTELUNG
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Innenschlauch:
Synthetischer Gummi, extrudiert ohne Anschlussfugen, gleichmäßige Dicke
Verstärkung:
Doppeltes hochfestes Stahlgeflecht
Ummantelung: Gummi
Nicht abrasiver, synthetischer, glatter Gummi, beständig gegen Öle, Kraftstoffe und Witterungseinflüsse
Empfohlene Flüssigkeiten:
Mineralische und organische Öle, Glykol-/Wasseremulsionen, Wasser, Schmierstoffe
Anwendbare Spezifikationen:
ÜBERTRIFFT EN 857 2SC - ISO 11237
Betriebstemperatur:
-40 °C bis +120 °C (zeitweise 135 °C), -40 °C bis +70 °C für Flüssigkeiten auf Wasserbasis, 0 °C bis +70 °C für Wasser
Anwendbare Spezifikationen:
ÜBERTRIFFT EN 857 2SC - ISO 11237
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!