- Steuert den Zugang zu einem Fach elektronisch
- Der Verriegelungsmechanismus wird über einen Motor mit 3 V betrieben, der das Schloss sofort nach dem Öffnen aktiviert. Das Schloss kann dann wieder geschlossen werden
- Laden Sie die PSLocks-App auf Ihr Smartphone herunter, um Ihre Schlösser ganz einfach zu bedienen und Zugriffsrechte zu vergeben - und das alles ohne Karten
- Jedes Schloss hat seinen eigenen vierstelligen Code, durch Eingabe dieses Codes wird das Schloss aktiviert
- Der Systemadministrator kann die Codes jederzeit ändern und dadurch Gruppen von Schlössern erstellen
- Die Schlösser können auf Platten unterschiedlicher Stärke und auch direkt auf Metalloberflächen montiert werden
- Die App zeigt den Batterieladezustand an: Wenn die Batterie fast leer ist, zeigt die App eine Warnung an, die Sie auffordert, die Batterie auszutauschen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!