Leicht und kompakt und somit eine ideale Ergänzung der Grundausstattung in jedem Nutz- und Landwirtschaftsfahrzeug, Bus usw.
Die Radmuttern und Schrauben lassen sich im Falle einer Reifenpanne problemlos lösen
Die Verwendung von sperrigen und schweren Hebeln vermeiden
Nachdem die Mutter/Schraube entriegelt wurde, kann sie schnell ausgedreht werden, indem der Drehmoment-Vervielfältiger durch die mitgelieferte Verlängerung ersetzt wird
Lieferung im praktischen und kompakten Kunststoffkoffer
Lieferumfang:
- Drehmoment-Vervielfältiger
- Hebelstange
- Verlängerung 270 mm lang
- Aufnahme 33 mm, Antrieb 1 Zoll, Länge 80 mm
- Aufnahme 32 mm, Antrieb 1 Zoll, Länge 80 mm
Dies ist kein Präzisionswerkzeug und ein Drehmomentschlüssel kann nicht angesetzt werden. Das Werkzeug kann nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Hebelstiel verwendet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!