Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi
Sehr kleiner und leichter Druckluft-Ratschenschrauber im robusten Kunststoffgehäuse. Einzeln sowie im Kit zusammen mit dem gängigsten Zubehör erhältlich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kompakt
Die besonders schlanke Bauform sowie das geringe Gewicht ermöglichen auch Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Einfach
Um die Drehrichtung zu wechseln einfach den Aufnahmeadapter von der entsprechenden Seite (L/R) in den Kopf des Druckluft-Ratschenschraubers stecken.
Vielseitig einsetzbar
Eine Maschine ermöglicht vier Anwendungen mit Hilfe von zwei austauschbaren Adaptern: 1/4"-, 3/8"-Vierkant und 1/4"-, 10 mm-Bitaufnahme.
Umfangreiches Zubehör
Die Kit-Variante enthält insgesamt 40 Teile in einer hochwertigen Metallbox mit Schaumstoffeinlage.
Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!