Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Schlagschrauber DSS 3/4 Zoll premium
Überragendes Kraft-/Gewichtsverhältnis. Bis zu 1.830 Nm Löse- und 1.491 Nm Anzugsdrehmoment. Empfohlene maximale Schraubengröße: M27.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochfestes Glasfaser-Kunststoffgehäuse, mit Stahlhammergehäuse sowie verstärktem Antriebsvierkant
- Sehr robust und langlebig bei geringem Gewicht
- Der Griff kühlt beim Arbeiten nicht ab
Hochwertiges Doppelhammerschlagwerk und Zylinder mit leistungsstarkem 7 Lamellen-Motor
Niedriger Luftverbrauch trotz zuverlässiger maximaler Leistungswerte und hoher Standzeit.
Ergonomischer Griff mit feinfühligem Drücker und integrierter Geräuschdämpfung
Gutes Handling, optimale Kontrolle sowie ein geringerer Geräuschpegel ohne Leistungseinschränkung.
4-stufige Leistungskontrolle und komfortable Ein-Hand Umsteuerung
- Rechtslauf für Anziehen
Stufe 1: ca. 271 Nm
Stufe 2: ca. 600 Nm
Stufe 3: ca. 995 Nm
Stufe 4: ca. 1.491 Nm
- Linksslauf für Lösen
max. 1.830 Nm
- Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.
- Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers (z.B. beim Reifenservice) sollten täglich etwas Öl über die Druckluft und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Ideal für anspruchsvolle Einsatzfälle, wie z.B. Servicearbeiten an Lkw’s und Bussen, Bau- und Landwirtschaftsgeräten sowie industrielle Wartungs- und Reparaturarbeiten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!